SIEMENS - SIE6ES76547HY000XA0 SIMATIC S7 Modulo di bus per Y Coupler - 6ES76547HY000XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 2
Possibilità di montaggio su guida - sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto - sì
Possibilità di montaggio frontale - sì
Possibilità di montaggio a rack - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515051824
Codice prodotto
SIE6ES76547HY000XA0
Cod. produttore
6ES76547HY000XA0
Produttore
SIE
Numero di slot:
2
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in DC:
6 A
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Ridondanza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
97 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
30 mm


