AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76501AA522XX0 SIMATIC PCS7, RED AI8 MTA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76501AA522XX0 SIMATIC PCS7, RED AI8 MTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile -

  • Segnale di uscita configurabile -

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169216913

Codice prodotto

SIE6ES76501AA522XX0

Cod. produttore

6ES76501AA522XX0

Produttore

SIE

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Segnale di uscita configurabile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIMATIC PCS7, AI8 MTA rid., modulo di connessione per collegamento collegamento di ET200M Unità di ingressi analogici 6ES7331-7NF00-0AB0 e 6ES7331-7NF10-0AB0, 8 Canali, con protezione singola alimentazione ridondante con protezione, indicatori LED campo di misura: 0/4-20 mA, +/- 20 mA, 1-5 V, +/- 5V o +/- 10 V