AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76470BB001YA2 SIMATIC IOT IOT2050 M.2 eMMC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...28.8 V

  • Massima capacità di memoria - 2000 MB

  • Frequenza di clock del processore - 1 GHz

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106034122

Codice prodotto

SIE6ES76470BB001YA2

Cod. produttore

6ES76470BB001YA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...28.8 V

Massima capacità di memoria:

2000 MB

Frequenza di clock del processore:

1 GHz

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Larghezza:

37 mm

Altezza:

142 mm

Profondità:

100 mm

SIMATIC IOT2050; 1x M.2; 2x Gbit Ethernet RJ45; DisplayPort; 2x USB2.0; 16 GB eMMC; slot per SD Card; alimentatore industriale DC 24 V Il SIMATIC IOT2050 è una piattaforma aperta e affidabile per la raccolta, lelaborazione e la trasmissione di dati direttamente nellambiente di produzione. Esso si presta in modo ideale allimpiego come gateway tra il cloud o il livello IT dellazienda e la produzione. Lapertura del sistema relativamente al supporto di svariati protocolli di comunicazione e alla programmazione in linguaggi evoluti permette di realizzare soluzioni personalizzate.