AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75561AA000AB0 SIMATIC S7-1500 TM NPU

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 147 mm

  • Profondità - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410522

Codice prodotto

SIE6ES75561AA000AB0

Cod. produttore

6ES75561AA000AB0

Produttore

SIE

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, TM NPU, modulo tecnologico per applicazioni con intelligenza artificiale , 1x Ethernet, 1x USB, 1x SD Con la S7-1500 TM NPU (Neural Processing Unit) per il Controller SIMATIC S7-1500 e il sistema I/O ET 200MP, lintelligenza artificiale entra nel mondo dellautomazione di Totally Integrated Automation. Il modulo si integra perfettamente nel sistema di automazione SIMATIC, consentendo quindi una combinazione semplice e redditizia di algoritmi AI e logica PLC. Si possono così realizzare in modo conveniente applicazioni a livello di macchina con SIMATIC sulla base dellintelligenza artificiale. Le unità tecnologiche offrono una preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione di larghezza di impulso per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI. Moduli tecnologici speciali consentono di realizzare applicazioni moderne come lintelligenza artificiale ed applicazioni Edge.