AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75328TF000AB0 SIMATIC S7-1500 AQ 8xHART HF 35 mm incl. elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto per schermo

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 147 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623414452

Codice prodotto

SIE6ES75328TF000AB0

Cod. produttore

6ES75328TF000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite analogiche AQ 8xHART HF, risoluzione 16 bit, precisione 0,2%, 8 canali in gruppi di 8 diagnostica, valori sostitutivi, fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo; connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.