AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75231BL000AA0 SIMATIC S7-1500 DI 16x24VDC / DQ16x24VDC/0,5A BA 25 mm incl. connettore frontale push-In

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623402312

Codice prodotto

SIE6ES75231BL000AA0

Cod. produttore

6ES75231BL000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

2.7 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

25 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500 modulo di ingressi e uscite digitali, DI16x DC 24V BA, 16 canali in gruppi di 16, ritardo in ingresso tip. 3,2 ms tipo di ingresso 3 (IEC 61131), DQ16XDC 24V/0,5A BA; 16 canali in gruppi di 8; 4A per ogni gruppo; lunità supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015. fornitura compresa di un connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facileda montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.