SIEMENS - SIE6ES75184JP000AB0 SIMATIC S7-1500 CPU 1518HF-4PN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...19.2 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.004 ms
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di ingressi analogici - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047623410973
Codice prodotto
SIE6ES75184JP000AB0
Cod. produttore
6ES75184JP000AB0
Produttore
SIE
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...19.2 V
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.004 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
3
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Capacità di memoria:
69000 kByte
Larghezza:
210 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm