AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75132PL000AB0 SIMATIC ET 200pro CPU 1513pro-2 PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75132PL000AB0 SIMATIC ET 200pro CPU 1513pro-2 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di slot - 16

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

  • Corrente di entrata massima in DC - 0.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623410508

Codice prodotto

SIE6ES75132PL000AB0

Cod. produttore

6ES75132PL000AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

20.4...28.8 V

Numero di slot:

16

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Corrente di entrata massima in DC:

0.4 A

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

135 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

65 mm

SIMATIC DP, CPU 1513pro-2 PN per ET 200pro, unità centrale con memoria di lavoro 300 KB per programma e 1,5 MB per dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, performance a bit 40 NS, grado di protezione: IP65/67, SIMATIC Memory Card necessaria modulo di connessione necessario SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli. Siemens vi offre così lapossibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e non necessita di quadro elettrico. Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, il sistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpianto continuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200, che fissano nuovi standard di mercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.