AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES75101SJ010AB0 SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75101SJ010AB0 SIMATIC ET 200SP CPU 1510SP F-1 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Numero di slot - 80

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623406020

Codice prodotto

SIE6ES75101SJ010AB0

Cod. produttore

6ES75101SJ010AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Numero di slot:

80

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Con alimentatore integrato:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

Con modulo inseribile, altri:

Con accoppiatore bus per installazione modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN per ET 200SP, unità centrale con memoria di lavoro 150 KB per il programma e 750 KB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con 3 Port Switch, Performance a bit di 72 NS, SIMATIC Memory Card necessaria, adattatore di bus necessario per porta 1 e 2 SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni d'ingombro esso è particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori e alle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante l'esercizio, il cosiddetto "Hot Swapping", assicura la disponibilità e la produttività della macchina. Per il SIMATIC ET 200SP sono disponibili moduli d'interfaccia con CPU integrata e connessione PROFINET anche in esecuzione fail-safe. La funzionalità corrisponde a quella di una CPU della famiglia SIMATIC S7-1500. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.