AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74681AH500AA0 SIMATIC S7-400 Cavo IM con bus K, 0,75 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74681AH500AA0 SIMATIC S7-400 Cavo IM con bus K, 0,75 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.75 m

  • Funzione - PLC - Espansione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515129844

Codice prodotto

SIE6ES74681AH500AA0

Cod. produttore

6ES74681AH500AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

0.75 m

Funzione:

PLC - Espansione

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per segnali digitali:

SIMATIC S7-400, cavo IM con bus K, 0,75 m