SIEMENS - SIE6ES74610AA010AA0 SIMATIC S7-400 IM 461-0 IM di ricezione con bus K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169023955
Codice prodotto
SIE6ES74610AA010AA0
Cod. produttore
6ES74610AA010AA0
Produttore
SIE
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
2
Tecnologia radio GSM:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
sì
Tipo di trasmissione dei dati:
Assemblato su rack
Con separazione di potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
217 mm