AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74321HF000AB0 SIMATIC S7-400 SM 432, AQ U/I 8x13 bit

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74321HF000AB0 SIMATIC S7-400 SM 432, AQ U/I 8x13 bit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Uscita, corrente -

  • Uscita, tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515129011

Codice prodotto

SIE6ES74321HF000AB0

Cod. produttore

6ES74321HF000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Uscite analogiche configurabili:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Risoluzione delle uscite analogiche:

13 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

25 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

210 mm

SIMATIC S7-400, unità di uscite analogiche SM 432, con separazione di potenziale 8 AO; risoluzione 13 bit, U/I