AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74145HM060AB0 SIMATIC S7-400 CPU 414-5H PN/DP 4 MB

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74145HM060AB0 SIMATIC S7-400 CPU 414-5H PN/DP 4 MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.02 ms

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169234719

Codice prodotto

SIE6ES74145HM060AB0

Cod. produttore

6ES74145HM060AB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.02 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di altre interfacce hardware:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

Altri

Capacità di memoria:

4000 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

219 mm

SIMATIC S7-400H, CPU 414-5H, unità centrale per S7-400 e S7-400F/FH, 5 interfacce: 1x MPI/DP,1x DP, 1x PN e 2 per Sync-Module, memoria 4 MB (2 MB dati/2 MB programma)