AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES74050KR020AA0 SIMATIC S7-400 PS 405 10 A R per impiego ridondante

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES74050KR020AA0 SIMATIC S7-400 PS 405 10 A R per impiego ridondante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...72 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente di entrata massima in DC - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169142212

Codice prodotto

SIE6ES74050KR020AA0

Cod. produttore

6ES74050KR020AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...72 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in DC:

4 A

Ridondanza:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentatore PS405: 10A, wide-range, DC 24/48/60V; DC 5V/10A, per funzionamento ridondante,