AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73911AA000AA0 SIMATIC S7-300 Connettore per alimentazione a 24 V UI 10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73911AA000AA0 SIMATIC S7-300 Connettore per alimentazione a 24 V UI 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515067566

Codice prodotto

SIE6ES73911AA000AA0

Cod. produttore

6ES73911AA000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

SIMATIC S7-300, parte di ricambio connettore per l’alimentazione 24V delle CPU S7-300 e FM352-5 10 pezzi per unità dimballo SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. Accessori per SIMATIC S7-300