AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73901AF300AA0 SIMATIC S7-300 Guida profilata 530 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73901AF300AA0 SIMATIC S7-300 Guida profilata 530 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 530 mm

  • Altezza - 122 mm

  • Distanza tra i fori - 500 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515061892

Codice prodotto

SIE6ES73901AF300AA0

Cod. produttore

6ES73901AF300AA0

Produttore

SIE

Lunghezza:

530 mm

Altezza:

122 mm

Distanza tra i fori:

500 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

SIMATIC S7-300, guida profilata, lunghezza: 530 mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.