AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73364GE000AB0 SIMATIC S7-300 SM 336, F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73364GE000AB0 SIMATIC S7-300 SM 336, F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515076025

Codice prodotto

SIE6ES73364GE000AB0

Cod. produttore

6ES73364GE000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIMATIC S7, unità di ingressi analogici SM 336, 6 AI; 15 bit; Ingressi analogici fail-safe per SIMATIC Safety, con supporto HART, fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1 x 20 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.