SIEMENS - SIE6ES73317KB020AB0 SIMATIC S7-300 SM 331, AI 2x9/12/14 bit


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515066781
Codice prodotto
SIE6ES73317KB020AB0
Cod. produttore
6ES73317KB020AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
sì
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
sì
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm