AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES73211BL000AA0 SIMATIC S7-300 SM 321, DI 32xDC 24 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES73211BL000AA0 SIMATIC S7-300 SM 321, DI 32xDC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515060772

Codice prodotto

SIE6ES73211BL000AA0

Cod. produttore

6ES73211BL000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

32

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

7 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Ridondanza:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIMATIC S7-300, unità di ingressi digitali SM 321, con separazione di potenziale 32DE, DC 24V, 1 x 40 poli SIMATIC ET 200M è un sistema di periferia modulare universalmente impiegabile per il quadro elettrico in IP20, che può essere utilizzato come periferia centrale su S7-300 nonché in una struttura decentrata con un modulo di interfaccia PROFINET o PROFIBUS ET 200M. In ogni stazione si possono inserire fino a 12 moduli IO. La struttura standardizzata di tutti i moduli semplifica in modo significativo la logistica e la gestione dei pezzi di ricambio. ET 200M può essere impiegato sia per applicazioni standard che orientate alla sicurezza. Come unità periferiche (linterfaccia verso il processo) sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita multicanali (ad es. 64 ingressi digitali) e moduli funzionali nonché processori di comunicazione dellS7-300. LET 200M supporta anche unità con dati utili ampliati, come ad es. le unità HART con variabili HART ausiliarie. Per un semplice cablaggio, oltre alle classiche tecniche di collegamento, lET 200M dispone della tecnica di collegamento rapido Fast Connect senza necessità di spelatura del cavo.