AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71946GA000AA0 SIMATIC ET 200eco PN Guida profilata 500 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71946GA000AA0 SIMATIC ET 200eco PN Guida profilata 500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Altezza - 203 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515076612

Codice prodotto

SIE6ES71946GA000AA0

Cod. produttore

6ES71946GA000AA0

Produttore

SIE

Modello:

Profilo speciale

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

500 mm

Altezza:

203 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

3 mm

SIMATIC DP, PROFINET guida di montaggio per ET 200ECO PN lunghezza 0,5m Accessori per SIMATIC ET 200 ECO PN