AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71944HB000AA0 SIMATIC ET 200pro Fusibili di ricambio 12,5 A UI 10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71944HB000AA0 SIMATIC ET 200pro Fusibili di ricambio 12,5 A UI 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515072065

Codice prodotto

SIE6ES71944HB000AA0

Cod. produttore

6ES71944HB000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

SIMATIC DP, fusibili di ricambio 12,5A per ET 200 PRO confezione da 10 pezzi SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia decentrata modulare assai robusto e performante per il montaggio al di fuori del quadro elettrico direttamente a bordo macchina con grado di protezione IP65/67. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200pro oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. Il collegamento al controllore centrale può essere anche wireless tramite, il che consente limpiego del SIMATIC ET 200pro con trasportatori aerei monorotaia elettrici, sistemi di trasporto automatici, nella Building Automation e nella logistica di magazzino. Grazie allampia gamma di moduli si presta specialmente allimpiego laddove è richiesta una struttura finemente modulare con diverse funzioni per limpiego in condizioni ambientali gravose. La separazione di modulo e tecnica di collegamento a bus / energia consente la sostituzione di ununità durante lesercizio (il cosiddetto Hot Swapping),il che assicura, in combinazione con la diagnostica dettagliata, la disponibilità e la produttività della macchina. Accessori per SIMATIC DP