SIEMENS - SIE6ES71942LH501AA0 SIMATIC ET 200AL Cavo di potenza confezionato ad entrambe le estremità, 5,0 m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connettore circolare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Connettore circolare
Confezione
1 PZ
EAN
4047623402992
Codice prodotto
SIE6ES71942LH501AA0
Cod. produttore
6ES71942LH501AA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
5 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connettore circolare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Connettore circolare
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
no