AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71556AA020BN0 SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST incl. BA 2x RJ45 e modulo server con modulo server e BA 2 x RJ45

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71556AA020BN0 SIMATIC ET 200SP IM 155-6 PN ST incl. BA 2x RJ45 e modulo server con modulo server e BA 2 x RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515769347

Codice prodotto

SIE6ES71556AA020BN0

Cod. produttore

6ES71556AA020BN0

Produttore

SIE

SIMATIC ET 200SP, bundle modulo di interfaccia PROFINET IM 155-6 PN ST, max. 32 moduli di periferia, e 16 moduli ET 200AL, Multi Hot Swap, scarico di tiro PN opzionale, PN Security Class1, bundle costituito da: modulo dinterfaccia (6ES7155-6AU02-0BN0), modulo server (6ES7193-6PA00-0AA0), SIMATIC BusAdapter BA 2x RJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0) Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttivasalvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento esullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pureper gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione.