AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71555MU000CN0 SIMATIC ET 200MP IM 155-5 MF HF Per fino a 30 moduli di periferia, ridondanza S2 per il funzionamento con CPU S7-1500H/R e S7-400H

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515769330

Codice prodotto

SIE6ES71555MU000CN0

Cod. produttore

6ES71555MU000CN0

Produttore

SIE

SIMATIC ET 200MP, MultiFieldbus, modulo di interfaccia IM 155-5 MF HF, MultiFieldbus, (PROFINET, EtherNet/IP e Modbus TCP), 2 porte flessibili tramite (estraibile) BusAdapter SIMATIC (disponibile separatamente) , max. 30 moduli di periferia, Multi Hot SWAP con Active Backplane (disponibile separatamente), IRT con 250µs, sincronismo di clock; Shared Device con 4 controllori (ognuno 1440 byte), 256 byte per ogni moduli di periferia, MRP, MRPD, ridondanza S2, PN Security Class 1, scarico di tiro opzionale (disponibile separatamente), PN Security(*) Il SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile con elevata densità di canali. Il sistema consente limpiego di più moduli tecnologici e moduli AI. Il montaggio della stazione è facile e rapido grazie alla semplicità del cablaggio. Il design ben studiato e la tecnica costruttiva permettono di collegare il sistema direttamente al controllore. Questo significa che avete la possibilità di realizzare una struttura sia centrale sia decentrata, necessitando nel complesso di un numero minore dicomponenti. Il sistema flessibile e versatile può essere facilmente messo in servizio in un ambiente di programmazione confortevole ed è protetto in modo ottimale da disturbi esterni mediante un sistema di schermatura completo. Con il SIMATIC ET 200MP, Siemens offre una soluzione di periferia salvaspazio e facile da montare. In caso di incongruenze, la diagnostica integrata consente di individuare rapidamente lerrore. Gli ingressi e le uscite digitali e analogicinonché gli avviatori motore per azionamenti assicurano la massima flessibilità del sistema I/O modulare. Quale esperto di settore, Siemens è costantemente impegnato nellaprire nuove aree di business, investendo già oggi su tecnologie chiave come lintelligenza artificiale. Questo rende Siemens un partner affidabile anche in futuro.​ I moduli dinterfaccia collegano il SIMATIC ET 200MP con PROFINET o PROFIBUS, EtherNet/IP o Modbus TCP e scambiano i dati tra il controllore sovraordinato e i moduli di periferia.