AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71416BF000AB0 SIMATIC ET 200eco PN 8DI DC 24 V 4 x M12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71416BF000AB0 SIMATIC ET 200eco PN 8DI DC 24 V 4 x M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515076094

Codice prodotto

SIE6ES71416BF000AB0

Cod. produttore

6ES71416BF000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

-3...30 V

Ingressi digitali configurabili:

Corrente di ingresso a segnale 1:

7 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.2...4.8 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Larghezza:

30 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

49 mm

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DI, DC 24 V 4xM12, assegnazione doppia, grado di protezione IP67 SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con collegamento PROFINET e grado di protezione IP65/67 e quindi una soluzione salvaspazio e a prova di futuro, che definisce nuovi standard di mercato e richiede allo stesso tempo un onere di montaggio molto basso. È possibile installare e mettere in servizio la periferia a blocco in modo semplice e flessibile in qualsiasi posizione. Grazie alla forma costruttiva intelligente, si può effettuare il montaggio sul posto direttamente sulla macchina o sulla linea di montaggio. La custodia molto robusta in zinco pressofuso assicura la protezione ideale in condizioni ambientali estremamente gravose e ne consente limpiego a temperature da -40° a +60°. Un ulteriore vantaggio del sistema è la sua elevatissima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità. Con il SIMATIC ET 200eco PN è disponibile una soluzione completa innovativa e a prova di futuro, che grazie allo switch a 2 porte integrato è configurabile in modo flessibile e implementabile in topologie lineari allinterno di un impianto. I connettori Power M12 L-coded semplificano il sistema di alimentazione, consentendo una caricabilità in corrente più elevata e quindi lunghezze di cavo molto maggiori nel campo, senza necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Mediante tecnologie chiave, ulteriormente sviluppate con i prodotti ET 200, Siemens vi assicura soluzioni innovative e a prova di futuro, che vi aiutano ad affermarvi in nuove aree di business.​ Il portfolio comprende, oltre ai moduli di ingressie uscite digitali e analogici in diversi tipi di esecuzione (incl. moduli per misura di corrente, tensione, temperatura e resistenza), anche master IO-Link e un modulo fail-safe per il collegamento di sensori e attuatori fino a SIL 3 / PLe. Alloccorrenza possono essere disinserite anche le uscite dei moduli standard in applicazioni fail-safe fino a SIL 2.