SIEMENS - SIE6ES71387FD000AB0 SIMATIC ET 200iSP 4F-DQ Ex(i) DC 17,4 V/40 mA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di uscita digitale - Altri
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4019169227353
Codice prodotto
SIE6ES71387FD000AB0
Cod. produttore
6ES71387FD000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di uscita digitale:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tensione di uscita consentita:
0...17.4 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 2
Larghezza:
30 mm
Altezza:
129 mm
Profondità:
136.5 mm