AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71387EA010AA0 SIMATIC ET 200iSP PS DC 24 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71387EA010AA0 SIMATIC ET 200iSP PS DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...30 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Ridondanza -

  • Tensione di uscita DC - 19.2...19.2 V

  • Corrente di entrata massima in DC - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169142915

Codice prodotto

SIE6ES71387EA010AA0

Cod. produttore

6ES71387EA010AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...30 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Ridondanza:

Tensione di uscita DC:

19.2...19.2 V

Corrente di entrata massima in DC:

4 A

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

60 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di alimentazione DC 24V per ET200iSP, Ex db eb [ib] IIC T4 Gb, Ex db eb [ib] I Mb