AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71356HB000DA1 SIMATIC ET 200SP AQ 2 x U/I HS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71356HB000DA1 SIMATIC ET 200SP AQ 2 x U/I HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515082644

Codice prodotto

SIE6ES71356HB000DA1

Cod. produttore

6ES71356HB000DA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

2

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Uscite analogiche configurabili:

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, Modulo di uscite analogiche, AQ 2x U/I High Speed, adatto per BU tipo A0, A1, Codice colore CC00, diagnostica di canale, 16 bit, +/-0,2% Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che puòessere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicuranole ottime prestazioni dei prodotti ET 200. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dallampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anchevarianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e lanalisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione. Gli accessori disponibili per ET 200SP vanno dalle targhette identificative di riferimento a colori e non a colori fino alle etichette di siglatura per i singoli moduli e assicurano la massima visibilità nel quadro elettrico.