AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES57108MA41 SIMATIC S5 Guida profilata 2 000 mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES57108MA41 SIMATIC S5 Guida profilata 2 000 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo speciale

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515055075

Codice prodotto

SIE6ES57108MA41

Cod. produttore

6ES57108MA41

Produttore

SIE

Modello:

Profilo speciale

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Spessore del materiale:

2.5 mm

SIMATIC, guida profilata normalizzata 35mm, lunghezza 2m Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.