SIEMENS - SIE6EP46836LB000AY0 LOGO! limitatore della corrente di inserzione 1AC 100-240 V/5 A - 6EP46836LB000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione di uscita regolabile - no
Stabilizzato - no
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155485
Codice prodotto
SIE6EP46836LB000AY0
Cod. produttore
6EP46836LB000AY0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
53 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
18 mm


