SIEMENS - SIE6EP43487RB000AX0 Modulo di ridondanza SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V - 6EP43487RB000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...48 V
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 12...48 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155805
Codice prodotto
SIE6EP43487RB000AX0
Cod. produttore
6EP43487RB000AX0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...48 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
12...48 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
80 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Larghezza:
45 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
135 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
45 mm


