AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP43467RB000AX0 Modulo di ridondanza SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V - 6EP43467RB000AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP43467RB000AX0 Modulo di ridondanza SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...48 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 12...48 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155232

Codice prodotto

SIE6EP43467RB000AX0

Cod. produttore

6EP43467RB000AX0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

12...48 V

Tensione di uscita regolabile:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

12...48 V

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

35 mm

modulo di ridondanza SITOP RED1200 ingresso/uscita: DC 24/48V/20 A adatto per il disaccoppiamento di due alimentatori SITOP con risp. max. 10 A di corrente di uscita I moduli di ridondanza SITOP RED1200 rappresentano lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori da 12, 24 e 48 V al fine di assicurare una ulteriore protezione contro una caduta dellalimentazione. Il modulo di ridondanza disaccoppia due alimentatori 12, 24, 48 V dello stesso tipo, cosicché in caso di guasto di un alimentatore, il secondo alimentatore continua a garantire lalimentazione degli utilizzatori. Tramite i moduli di ridondanza si possono collegare in parallelo alimentatori dello stesso tipo anche per incrementare la potenza. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemensoffre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.