AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41438JB000XY0 Modulo batteria BAT8600 per modulo UPS8600 - 6EP41438JB000XY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP41438JB000XY0 Modulo batteria BAT8600 per modulo UPS8600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155096

Codice prodotto

SIE6EP41438JB000XY0

Cod. produttore

6EP41438JB000XY0

Produttore

SIE

SITOP BAT8600 LiFePO4 modulo batteria per UPS8600 DC 48 V/358 Wh accumulatore di energia: batterie al litio ferro fosfato esenti da manutenzione Per la protezione in caso di lunghe mancanze della tensione di rete si può ampliare il sistema di alimentazione elettrica SITOP PSU8600 con il modulo UPS UPS8600 con i relativi moduli batteria BAT8600. In questo modo è possibile tamponare le uscite DC nellordine dei minuti e delle ore senza buchi di tensione. Durante il tamponamento è possibile arrestare limpianto in modo mirato e sicuro o eventualmente lasciarlo funzionare senza guasti. Il modulo batteria BAT8600, basato su batterie esenti da manutenzione LiFePo4 (litio-fosfato di ferro), dispone di un accumulatore di energia da 358 Wh e tampona per 21 minuti a960 watt. Collegando in parallelo fino a 5 BAT8600 dello stesso tipo, il tempo di tamponamento si può prolungare di conseguenza. La gestione intelligente della batteria assicura una caratteristica di carica dipendente dalla temperatura e sorveglia loperatività e il livello di carica della batterie.