SIEMENS - SIE6EP41340JA000AY0 SITOP BAT1600 DC 24 V 7.5 Ah LiFePO4 Modulo batteria per SITOP UPS1600 - 6EP41340JA000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155850
Codice prodotto
SIE6EP41340JA000AY0
Cod. produttore
6EP41340JA000AY0
Produttore
SIE
SITOP BAT1600 DC 24 V 7,5 Ah LiFePO4 batteria al litio per SITOP UPS1600 - - non per il trasporto aereo - - I moduli batteria esenti da manutenzione con batterie al litio-fosfato di ferro SITOP BAT1600 sono un componente importante dei sistemi DC-UPS. Incombinazione con unalimentazione a 24 V e un modulo UPS1600 consentono di tamponare le cadute di tensione anche nellordine delle ore. Il modulo batteria con tecnologia al litio-fosfato di ferro (LiFePo4) si distingue per la potenza costante e la tensioneper lintero intervallo di scarica. Grazie allelevata resistenza termica, ha una durata particolarmente lunga. La gestione intelligente della batteria dellUPS1600 utilizza per la ricarica del modulo BAT1600 la caratteristica di carica ottimale dipendente dalla temperatura e monitora tramite lEnergy Storage Link lo stato dei moduli batteria collegati (dati di funzionamento e informazioni di diagnostica). Per aumentare il tempo di tamponamento si possono collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. Ilfissaggio avviene su guida profilata normalizzata o, in via opzionale, con montaggio a parete.


