SIEMENS - SIE6EP41330GA000AY0 SITOP BAT1600 DC 24 V 3.2 Ah Pb Modulo batteria per SITOP UPS1600 - 6EP41330GA000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155867
Codice prodotto
SIE6EP41330GA000AY0
Cod. produttore
6EP41330GA000AY0
Produttore
SIE
SITOP BAT1600 DC 24 V 3,2 Ah Pb modulo batteria con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per SITOP UPS1600 I moduli batteria esenti da manutenzione con batterie al piombo SITOP BAT1600 sono un componente importante dei sistemi DC-UPS. In combinazione con unalimentazione a 24 V e un modulo UPS1600 consentono di tamponare le cadute di tensione anche nellordine delle ore. La gestione intelligente della batteria dellUPS1600 utilizza per la ricarica del modulo BAT1600 la caratteristica di carica ottimale dipendente dalla temperatura e monitora tramite lEnergy Storage Link lo stato dei moduli batteria collegati (dati di funzionamento e informazioni di diagnostica). Per aumentare il tempo di tamponamento si possono collegare in parallelo fino a sei moduli batteria. Il fissaggio avviene su guida profilata normalizzata o, in via opzionale, con montaggio a parete.


