SIEMENS - SIE6EP41300GJ000AY0 SITOP BAT1600 monitor batteria ricambio per SITOP BAT1600 38 Ah Pb - 6EP41300GJ000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Lunghezza - 42 mm
Altezza compresi poli - 109 mm
Larghezza - 77 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155904
Codice prodotto
SIE6EP41300GJ000AY0
Cod. produttore
6EP41300GJ000AY0
Produttore
SIE
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza:
42 mm
Altezza compresi poli:
109 mm
Larghezza:
77 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Peso:
400 g
SITOP BAT1600 monitor batteria pezzo di ricambio per SITOP BAT1600 38 Ah Pb SITOP BAT1600 pezzo di ricambio per la sorveglianza batteria per SITOP BAT1600 38 Ah Pb







