SIEMENS - SIE6EP34468SB100AY0 Alimentatore SITOP PSU8200, trifase DC 36 V /13 A - 6EP34468SB100AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 36...36 V
Max. corrente di uscita 1 - 13 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154716
Codice prodotto
SIE6EP34468SB100AY0
Cod. produttore
6EP34468SB100AY0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
36...36 V
Max. corrente di uscita 1:
13 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
468 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
13 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
36 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
500...500 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
70 mm