SIEMENS - SIE6EP34363SB000AX0 Alimentatore SITOP PSU4200, trifase DC 24 V/20 A - 6EP34363SB000AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 500...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515156260
Codice prodotto
SIE6EP34363SB000AX0
Cod. produttore
6EP34363SB000AX0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
500...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...400 V
Larghezza:
95 mm
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
150 mm
Altezza:
135 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
95 mm



