AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33378SC000AY0 Alimentatore SITOP PSU8200 Ex, monofase DC 24 V/40 A - 6EP33378SC000AY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33378SC000AY0 Alimentatore SITOP PSU8200 Ex, monofase DC 24 V/40 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 40 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155966

Codice prodotto

SIE6EP33378SC000AY0

Cod. produttore

6EP33378SC000AY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

40 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

145 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

150 mm

SIEMENS SITOP PSU8200 1AC DC24V 40A EX ALIMENTATORE CORRENTE CONTINUA