AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33247SB003AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 12 V/12 A - 6EP33247SB003AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33247SB003AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 12 V/12 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155195

Codice prodotto

SIE6EP33247SB003AX0

Cod. produttore

6EP33247SB003AX0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

12 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...240 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

144 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

12 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

45 mm

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

45 mm

SITOP PSU6200 12 V/12 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 110 ... 240 V) uscita: DC 12 V/12 A con interfaccia di diagnostica I SITOP PSU6200 monofase sono alimentatori tecnologici per soluzioni sofisticate ed offrono la massima funzionalità per limpiego in impianti e macchine di elevata complessità. Lingresso wide-range consente il collegamento ad ogni rete a livello mondiale e garantisce grande sicurezza anche in presenza di forti fluttuazioni di tensione. LExtra-Power fornisce per breve tempo fino al 150 % della corrente nominale. In caso di sovraccarico il PSU6200 fornisce corrente costante fino ad una tensione di DC 9 V. Il rendimento molto elevato mantiene basso sia il consumo energetico sia lo sviluppo di calore nel quadro elettrico e la custodia in metallo compatta consente di risparmiare spazio. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 12 V, gli alimentatori da rete SITOP PSU6200 possono essere combinati con moduli di ridondanza. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.