AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33230SA000BY0 Alimentatore SITOP PSU3600 dual, monofase DC 2x15 V/3,5 A - 6EP33230SA000BY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33230SA000BY0 Alimentatore SITOP PSU3600 dual, monofase DC 2x15 V/3,5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 15...15 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155492

Codice prodotto

SIE6EP33230SA000BY0

Cod. produttore

6EP33230SA000BY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

15...15 V

Max. corrente di uscita 1:

3.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

Valore nominale tensione d'uscita 2:

15 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

105 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

3.5 A

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

15 V

Max. corrente di uscita 2:

3.5 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

42 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

SITOP PSU3600 dual alimentatore stabilizzato ingresso AC 120-230 V uscita: 2x DC 15 V/3,5 A due uscite a potenziale libero Lalimentatore monofase SITOP PSU3600 dual è stato sviluppato come alimentatore da rete a doppia tensione con uscite reciprocamente indipendenti, per alimentare contemporaneamente utilizzatori elettronici con una tensione positiva e una negativa. Collegando in serie le due uscite a potenziale libero, è possibile generare una tensione di alimentazione, ad es. di ±15 V. Mantenendo invece separate le uscite indipendenti è possibile, grazie allampio campo di regolazione della tensione di uscita da 12 a 28 V, fornire tensioni nominali diverse, ad es. 24 V e 15 V, con un unico alimentatore da rete ad utilizzatori in modo individuale per ogni uscita. Entrambe le uscite sono inoltre a potenza limitata secondo la classe NEC Class2, ampliando così la gamma delle possibilità di impiego. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.