AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33226SB000AY0 Alimentatore LOGO!Power, monofase DC 12 V/4,5 A - 6EP33226SB000AY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33226SB000AY0 Alimentatore LOGO!Power, monofase DC 12 V/4,5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154815

Codice prodotto

SIE6EP33226SB000AY0

Cod. produttore

6EP33226SB000AY0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

4.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

54 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

4.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Larghezza:

54 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

53 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

Larghezza di incasso:

54 mm

LOGO!POWER 12 V / 4,5 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...240 V uscita: DC 12 V / 4,5 A I mini-alimentatori da rete LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 offrono ancora più potenza in uno spazio ridotto. Il buon rendimento in tutto il campo di carico e la ridotta potenza dissipata nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofasi e per reti in tensione continua, nonché la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi, soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni ne consentono un impiego universale. Gli alimentatori affidabili con le loro custodie piatte a gradini, possono essere integrati in modo estremamente flessibile, ad es. nei quadri di distribuzione. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.