AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP33217SB000AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 12 V/2 A - 6EP33217SB000AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP33217SB000AX0 Alimentatore SITOP PSU6200, monofase DC 12 V/2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515155133

Codice prodotto

SIE6EP33217SB000AX0

Cod. produttore

6EP33217SB000AX0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...240 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

24 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Altezza di incasso:

200 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

88 mm

Altezza:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

25 mm

SITOP PSU6200 12 V/2 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120 ... 240 V (DC 120 ... 240 V) uscita: DC 12 V/2 A I SITOP PSU6200 mini monofase sono alimentatori stretti e salvaspazio per la fascia di potenza bassa. Sono indicati per applicazioni decentrate in cassette di comando o in piccoli quadri elettrici. Si caratterizzano per la bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico. Anche nel funzionamento a vuoto le perdite sono estremamente basse, per cui questi alimentatori sono predestinati allalimentazione efficiente di macchine e impianti che si trovano spesso in stand-by. Gli alimentatori da rete switchinghanno un ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua nonché morsetti ad innesto che consentono il semplice collegamento elettrico. Lampio campo di temperatura offre possibilità dimpiego universali. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.