SIEMENS - SIE6EP32330TA000AY0 Alimentatore SITOP PSU3400, DC 48 V/ DC 24 V/5 A - 6EP32330TA000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 6 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155522
Codice prodotto
SIE6EP32330TA000AY0
Cod. produttore
6EP32330TA000AY0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
6 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
48...48 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
130 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
200 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
100 mm
Altezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
32 mm