SIEMENS - SIE6EP31240TA000AY0 Alimentatore SITOP PSU3400, DC 24 V/ DC 12 V/15 A - 6EP31240TA000AY0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4025515155447
Codice prodotto
SIE6EP31240TA000AY0
Cod. produttore
6EP31240TA000AY0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
200 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
15 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
42 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
120 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
42 mm