SIEMENS - SIE6EP19332EC51 Alimentatore di continuità SITOP UPS500S 5 kW, DC 24 V/15 A con USB - 6EP19332EC51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515152491
Codice prodotto
SIE6EP19332EC51
Cod. produttore
6EP19332EC51
Produttore
SIE
SITOP UPS500S esente da manutenzione alimentatore di continuità con interfaccia USB apparecchio base 5 kWs ingresso: DC 24 V uscita: DC 24 V/15 A grado di protezione IP20 Il modulo SITOP UPS500S con condensatori assolutamente esenti da manutenzione è lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V. Essi superano cadute di rete di breve durata fino nellordine dei minuti. Questo intervallo normalmente è sufficiente ad es. per arrestare in sicurezza i sistemi di automazione basati su PC o per visualizzare e archiviare i dati di funzionamento nel caso di cadute di rete più lunghe. Linterfaccia USB e un tool software gratuito consentono una facile comunicazione con il PC. I condensatori hanno una durata molto lunga anche a temperature elevate e sonoutilizzabili fino a una temperatura ambiente di 60 °C. Non cè necessità di manutenzione o di sostituzione dellaccumulatore di energia, per cui linvestimento nellalimentatore di continuità si ammortizza in breve tempo. E poiché i condensatori non emettonogas, si risparmia la ventilazione del quadro elettrico. Brevi tempi di ricarica assicurano il ripristino della capacità di tamponamento dopo una caduta di rete. Il modulo UPS500S per il montaggio su guida profilata può essere ampliato con moduli di ampliamento SITOP PSU501S (max. 3) per prolungare il tempo di tamponamento.


