SIEMENS - SIE6EP14372BA20 Alimentatore SITOP PSU300S, trifase DC 24 V/40 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 3113.43 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
4025515151395
Codice prodotto
SIE6EP14372BA20
Cod. produttore
6EP14372BA20
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...400 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
89 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
500...500 V
Larghezza:
145 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
150 mm
Altezza:
145 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
145 mm