AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

SIEMENS - SIE6EP13362BA10 Alimentatore SITOP PSU100S, monofase DC 24 V/20 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP13362BA10 Alimentatore SITOP PSU100S, monofase DC 24 V/20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1877.73 kg CO2 eq.

EAN

4025515152897

Codice prodotto

SIE6EP13362BA10

Cod. produttore

6EP13362BA10

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

53 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

115 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

245 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

SITOP PSU100S 20 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/20 A I SITOP smart monofase sono gli alimentatori standard universali e performanti per la costruzione di macchine e impianti. Nonostante la loro forma costruttiva compatta, dispongono di una eccellente caratteristica di sovraccarico: grazie allExtra-Power del 150% si possono inserire senza problemi utilizzatori con assorbimento di corrente elevato e la sovraccaricabilità costante del 120% offre riserve di potenza per eventuali ampliamenti. Lelevato rendimento assicura un basso consumo energetico e uno sviluppo ridotto di calore nel quadro elettrico. Per un ulteriore aumento della disponibilità di 24 V, gli alimentatori da rete SITOP smart possono essere combinati con moduli buffer, DC-UPS, di ridondanza e selettivi. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.