SIEMENS - SIE6EP13347CA00 Alimentatore SITOP PSU100P, monofase DC24V/8 A in IP67 per il montaggio a parete - 6EP13347CA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154396
Codice prodotto
SIE6EP13347CA00
Cod. produttore
6EP13347CA00
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
8 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
206 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale corrente d'uscita 1:
8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
120 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
60.5 mm
Altezza:
181 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
120 mm