AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP13311LD01 Alimentatore SITOP PSU100D, monofase DC 24 V/2,2 A per il montaggio a parete - 6EP13311LD01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.2 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515156192

Codice prodotto

SIE6EP13311LD01

Cod. produttore

6EP13311LD01

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

2.2 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

50 W

Stabilizzato:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2.2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...100 V

Larghezza:

82 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

99 mm

Altezza:

29 mm

Installabile a parete:

PSU100D 24 V/2,2 A alimentatore stabilizzato ingresso: AC 100...240 V uscita: DC 24 V/2,2A I PSU100D monofase sono alimentatori economici per i requisiti di base. Sono ideali per linstallazione in spazi ridotti o per il montaggio in quadri elettrici e involucri senza guida DIN. Tipici campo dimpiego sono ad es. apparecchiature, distributori automatici e soluzioni di automazione. La custodia in alluminio piatta e robusta, con grado di protezione IP20, può essere avvitata direttamente alla parete e montatain diverse posizioni di installazione, anche per applicazioni con alte temperature che richiedono unelevata resistenza a urti e vibrazioni. Lingresso wide-range consente il collegamento ai tipi di rete più diversi e assicura unalimentazione affidabile a 24 V persino in presenza di forti fluttuazioni di tensione. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.